Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4308 38mm 50m blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4599420
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4599420
EAN/GTIN:
     4042448287069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Tesakrepp 4308 blau 50 m - 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
blau
Karton:
24 Stück
Anwendungsbereich:
Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten in der Fahrzeugreparatur
Ausführung:
Trägermaterial Papier
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +100 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 9,20*
10 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,25*
Lager 334
13 Tage
6
4
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,39*
€ 10,03*
8 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 10,53*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 15,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1478* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 40,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,40*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,97*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,02*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,83*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.