Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4308 Blue Krepp, 50 m x 38 mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04308-00054-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04308-00054-00
EAN/GTIN:
     4042448287069
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4308 Blue Krepp, 50 m x 38 mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, krepp-klebeband blau, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 9,08*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,12*
9 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 10,31*
10 Tage
6
4
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 13,46*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 15,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 72,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,97*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.