Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 212, Mittelstück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 je 2 Kanäle á Ø 10 und 12 mm (Art. 19116)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 je 2 Kanäle á Ø 10 und 12 mm (Art. 19116)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 grau (Art. 19117)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 gelb (Art. 19118)
Detailansicht: Ober- und Unterteil der Kabelbrücke Typ 212 (Art. 19118)
Detailansicht: Ober- und Unterteil der Kabelbrücke Typ 212 (Art. 19116)
Detailansicht: Oberseite der Kabelbrücke Typ 212 in grau (Art. 19117)
Detailansicht: Unterseite der Kabelbrücke Typ 212 in schwarz (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 lässt sich einfach und schnell verbinden (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 lässt sich mit Cutter verkürzen (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 in schwarz mit 90°-Biegung (Art. 39138)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 212 in grau (Art. 39136)
Artikel-Nr.:
     328-19117
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85160grey
EAN/GTIN:
     4049521121401
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 20 mm
  • Kabelkanäle: je 2 à 10 und 12 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Oberfläche: Antirutsch
  • Flammschutzklasse: B2 nach DIN 4102
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • einfache Verlegung durch vorgebohrte Bohrlöcher
  • professioneller Kabelschutz in Büros, Tagungsräumen, Messeständen etc.
  • Antirutsch-Oberfläche sorgt für Sicherheit
  • mehrere Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • Schnitthilfe zum Anpassen der Länge z. B. durch Kutter
  • Zick-Zack Schnellverschlusssystem
  • für den Innenbereich geeignet
  • Öl-, Säure-, Benzinbeständig
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • schützt Kabel vor Publikumsverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
870 mm
Überfahrlänge:
120 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
grau
Gewicht:
1,3 KGM
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
20 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
je 2 à 10 und 12 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zick-Zack Schnellverschlusssystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
Oberfläche:
Antirutsch
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, Adam, Hall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 44,99*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,99*
€ 45,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,46*
€ 45,61*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 57,39*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 45,14*
€ 59,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
€ 80,38*
Ähnlich
Adam Hall
85300
€ 171,24*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
€ 132,69*
Ähnlich
Adam Hall
85301
€ 170,52*
Ähnlich
Defender
85150BLK
€ 106,06*
Ähnlich
Moravia
279.21.370
€ 139,90*
Ähnlich
Urbanus
8-kb-ls-sz-030-001
€ 119,35*
Ähnlich
Schake
339323
€ 255,52*
Ähnlich
STEIN HGS
25931N11
€ 58,55*
Ähnlich
STEIN HGS
061527
€ 180,34*
Ähnlich
STEIN HGS
061526
€ 326,23*
Ähnlich
Temka
14299-kw
€ 67,59*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
€ 65,84*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
€ 93,67*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
€ 97,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.