Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 618, Mittelstück, schwarz/gelb, hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 618 mit Verbindungszapfen (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 aufklappbar (Art. 13843)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit schwarzem Deckel (Art. 13842)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 aufklappbar (Art. 13842)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34875)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 618 mit LUX-Deckel (Art. 34875)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 (Art. 13842)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 (Art. 13842)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 618 mit gelbem Deckel (Art. 13843)
Modellbeispiel: Endstück links für Kabelbrücke Typ 618 [für Seite mit Verbindungszapfen] (Art. 39149)
Artikel-Nr.:
     328-34875
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527110429
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 32 mm
  • Kabelkanäle Ø: 6 à ca. 18 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 2 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • sehr leicht (ca. 4 kg)
  • rollstuhlgeeignet
  • patentierte selbst reinigende Verschlussscharniere
  • Einsatzorte: Messen, Gehwege, Marktplätze, Weihnachtsmärkte, Werkstätten, Lagerhallen, Einkaufszentren, Kaufhäuser etc.
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • ideal auch für Feuerwehreinsätze oder Baustellen
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständiges Material
  • Verbindungsstücke für einen sicheren Halt
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter -40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
|

Achtung: Achslast 2 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modell mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Überfahrlänge:
280 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel
Gewicht:
4 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
32 mm
max. Achslast:
2 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
6 à ca. Ø 18 mm
Kabelkanäle Anzahl:
6
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Nano, Adam, Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 161,92*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,02*
€ 161,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 162,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 235,44*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,01*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,33*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,38*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,68*
Ähnlich
Moravia
ab € 125,76*
Ähnlich
Schake
ab € 192,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 267,03*
Ähnlich
Temka
ab € 48,79*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,74*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 111,05*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.