Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-2)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-2)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-2)
Modellbeispiel: Stapelpalette (Art. 50118-2)
Modellbeispiel: Stapelpalette aus Vierkantrohr (Art. 50118-2)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Anwendungsbeispiel: Stapelpalette
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50118-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820342
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (LxBxH): 1,08 x 0,68 x 0,83 m
  • Vierkantrohrbreite: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 44 kg

|
  • für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle
  • bis zu 3 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
1080 mm
Breite innen:
680 mm
Höhe innen:
830 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
1,5 t
Vierkantrohr Breite:
60 mm
Vierkantrohr Tiefe:
60 mm
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Palette, Lagerpalette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 271,85*
€ 323,30*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 272,91*
€ 323,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,96*
€ 323,72*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 264,09*
€ 343,44*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 355,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 140,10*
Ähnlich
Schake
ab € 154,05*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.235,01*
Ähnlich
Schake
ab € 183,33*
Ähnlich
Schake
ab € 307,50*
Ähnlich
Schake
ab € 472,67*
Ähnlich
Schake
ab € 695,26*
Ähnlich
Schake
ab € 688,44*
Ähnlich
Schake
ab € 236,09*
Ähnlich
Schake
ab € 231,67*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 259,39*
Ähnlich
Schake
ab € 152,91*
Ähnlich
Schake
ab € 189,58*
Ähnlich
Schake
ab € 99,23*
Ähnlich
Schake
ab € 127,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.