Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50142)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50142)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50142)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln (Art. 50142)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke und Schaltafeln, lackiert (Art. 50141)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Artikel-Nr.:
     328-50142
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714154
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Innenmaße (LxBxH): 0,68 x 0,52 x 1,00 m
  • mit oben angeschweißten Ringen
    für den Kranbetrieb
  • Gewicht: ca. 25 kg

|
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 2 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
Stapelpalette
Länge innen:
680 mm
Breite innen:
520 mm
Höhe innen:
1000 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
25 kg
Eigenschaft:
mit oben angeschweißten Ringen für den Kranbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,48*
€ 174,74*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,93*
€ 174,76*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 170,99*
€ 211,03*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 213,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 214,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 140,10*
Ähnlich
Schake
ab € 154,05*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.235,01*
Ähnlich
Schake
ab € 183,33*
Ähnlich
Schake
ab € 307,50*
Ähnlich
Schake
ab € 472,67*
Ähnlich
Schake
ab € 521,58*
Ähnlich
Schake
ab € 695,26*
Ähnlich
Schake
ab € 231,67*
Ähnlich
Schake
ab € 260,91*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 259,39*
Ähnlich
Schake
ab € 189,58*
Ähnlich
Schake
ab € 99,23*
Ähnlich
Schake
ab € 227,08*
Ähnlich
Schake
ab € 222,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.