Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert A40
Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert A40
Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert A40
Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert A40
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11732
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11732
EAN/GTIN:
     4250384701451
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Schake Euro Schalungsstütze Klasse A lackiert mit Innengewinde

Bei der Schake Baustütze handelt es sich um eine bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau. Für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle sorgen eine Handquetschsicherung und eine Ausfallsicherung an der Stütze.

Ausstattung Schake Euro Schalungsstütze

  • Stahl braun lackiert
  • mit Innengewinde
  • Baustütze Klasse A
  • Auszugslänge 2,37 - 4,00 m
  • 6 mm Kopfplatte mit Mittelloch und div. Bohrungen
  • Höhenverstellung alle 100 mm - optimale Lesbarkeit durch Skalierung
  • Innenrohr 48,3 x 2,3 mm
  • Außenrohr 57 x 2,3 mm
  • mit verzinkten Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel
  • Handquetschsicherung und Ausfallsicherung
  • Wasserablauf
  • Typenschild und Kennzeichnung
  • Bodenplatte 120 x 120 mm

Die Schake Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065. Durch einen an der Baustütze angebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden. Zulässige Tragkräfte in Abhängigkeit von den Auszugslängen finden Sie in der Belastungstabelle Schalungsstützen im Downloadbereich des Artikels.

Länge: 2,37 - 4,00 m
Belastung: 7,73 - 24,4 kN
Gewicht: 14,5 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 54,92*
€ 70,62*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 88,41*
€ 109,95*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,29*
€ 109,98*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 114,94*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 126,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 42,37*
Zubehör
Schake
ab € 25,61*
Zubehör
Schake
ab € 21,16*
Zubehör
Schake
ab € 22,50*
Zubehör
Schake
ab € 35,47*
Zubehör
Schake
ab € 2,87*
Zubehör
Schake
ab € 3,47*
Zubehör
Schake
ab € 3,03*
Zubehör
Schake
ab € 3,74*
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 44,23*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 33,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.