Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Permanentmarker 4er Set sortiert, Rundspitze 1,5-3 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
edding 4-3000-4
edding 4-3000-4
edding 4-3000-4 Detail 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-3000-4
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-4
EAN/GTIN:
     4004764789900
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker

edding 3000 Permanentmarker 4er Set sortiert, Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764789900)

Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5 - 3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.

  • Permanentmarker edding 3000
  • nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
  • Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
  • Austauschbare Rundspitze
  • Aluminiumschaft
  • Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
  • Schaftfarbe: weiß
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Inhalt:
4er Set
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Stiftspitze:
Rundspitze 1,5-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,75*
€ 6,03*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 6,04*
1 Tag
75
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 6,15*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 6,27*
10 Tage
75
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 6,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,03*
€ 7,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,96*
€ 7,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,91*
€ 7,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,88*
€ 7,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,75*
€ 6,84
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,4375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,80*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,84*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,93*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.