Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding E-3000 4-3000-4 Permanentmarker Blau, Grün, Rot, Schwarz wasserfest: Ja


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-Q056483
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-4
EAN/GTIN:
     4004764789900
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanent Marker Perfekt geeignet für verschiedene Materialien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + grün + blau
Schreibfarbe:
Blau + Grün + Rot + Schwarz
Strichstärke:
1.5 + 3 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Grün + Blau
Produkt-Art:
Permanentmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,71*
€ 5,99*
2 Tage
192
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 6,02*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 6,04*
3 Tage
118
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 6,15*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 6,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,04*
€ 7,19
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 5,97*
€ 7,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,95*
€ 7,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,93*
€ 7,06
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,4825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,65*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,02*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,92*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.