Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643121
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     3000/4S
EAN/GTIN:
     4004764789900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Austauschbare Rundspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß. Rundspitze: 1,5 - 3 mm. Schreibfarben: schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
sortiert schwarz, rot, blau, grün
Strichstärke:
ca. 1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
lichtbeständig:
ja
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,74*
€ 6,02*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 6,04*
3 Tage
317
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 5,77*
€ 6,05*
2 Tage
26
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 6,10*
Lager 690
98
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 6,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,15*
€ 7,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,03*
€ 7,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,99*
€ 7,13
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,87*
€ 6,99
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,4675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,81*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,84*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,89*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,95*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.