Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,55 m³ f.Stapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9121443686
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 55 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009530
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,55 m³
Gewicht:
79 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
930 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1650 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250/200/80 mm
passend für:
Stapler
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 309,86*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 313,14*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 276,858*
€ 321,208*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,25*
€ 343,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 347,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,208*
€ 382,238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,628*
€ 379,167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,738*
€ 350,738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,048*
€ 343,967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,858*
€ 329,461
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 256,69*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 286,97*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 698,99*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 758,86*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,68*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,86*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 206,27*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 242,46*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 204,92*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,10*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,31*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 200,81*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 307,77*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 258,05*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 257,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.