Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012
Traverse zum Auskippen BSK 55, blau RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-635480
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462009530
EAN/GTIN:
     4052462009530
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Traversen, RAL 5012

Zum Auskippen von Stapelkippern
Vom Staplersitz per Seilzug kippbar.
Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler.
Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen.
Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Typ:
BST 55
Volumen ca.:
0,55 m³
Maße LxBxH:
945x930x980 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250x200x80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
79 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 316,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 318,40*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 277,348*
€ 323,638*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,13*
€ 344,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,09*
€ 348,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 227,14*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 225,77*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 227,37*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.