Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1800xB500xT500mm lichtgrau/enzianblau 13 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140453363
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     999.108.0019-FP
EAN/GTIN:
     4031068145217
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
mit rollengelagerten Führungen · solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet · jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 13 · Anzahl Schubladen x Höhe: 9 x 100, 4 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 906,61*
€ 1.031,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,91*
€ 1.056,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,42*
€ 1.062,75*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,67*
€ 1.062,77*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 986,9668*
€ 1.102,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,7268*
€ 1.312,2449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,2768*
€ 1.309,3294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,8468*
€ 1.261,2177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,3668*
€ 1.224,9465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,9668*
€ 1.174,4905
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 60,22*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 82,40*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 38,99*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,93*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,69*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 198,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.