Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Sicherungsreihenklemme
>
Artikel
Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40076601
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3004142
EAN/GTIN:
4017918090661
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Türkei
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Sicherungs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
reihenklemmen schwarz
,
UK 5-HESILA 250
,
UK5HESILA250
,
3004142
,
Sicherungs-Reihenklemme
,
Feinsicherungsklemme
,
Klemmensicherung
,
Reihenklemme
,
Reihenklemmen - CLIPLINE
,
Schraubklemmen
,
Sicherung-Klemme
,
Sicherungsklemme
,
Sicherungsklemmen
,
Trennhebel-Sicherungsklemmen
,
0458067
,
458067
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,6206*
€ 12,5706*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 12,58*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,7656*
€ 12,7456*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,21666*
€ 13,27666*
Lager 96KMA
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,4158*
€ 13,5058*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,7456*
€ 15,16726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7656*
€ 12,81106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 637,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact E/NS 35 N
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact E/UK
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen