Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsklemme UK5-HESILA250 m. Leuchtanzeige 110-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 5-HESILA 250 Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UK 5-HESILA 250 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242684023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004142
EAN/GTIN:
     4017918090661
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 6,3 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Sicherungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,6206*
€ 12,5706*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 12,58*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,7656*
€ 12,7456*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,21666*
€ 13,27666*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,4158*
€ 13,5058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,5058*
€ 16,0719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4158*
€ 13,5848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 675,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.