Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Reduktionsring
>
Artikel
Wiska 10063614 KRP 21/13,5 Kabelverschraubung Reduzierung PG21 PG13.5 Kunststoff 100St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-W464082
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10063614
EAN/GTIN:
4007685636148
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063614
Typ:
KRP 21/13,5
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
PG21
Innengewinde:
PG13.5
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
... >
Kabel
>
Kabel-Zubehör
>
Kabelbefestigung
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubungen kunststoff
,
Wiska
,
KRP 21/13
,
5
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6691*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4992*
€ 0,6692*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6842*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5412*
€ 0,7112*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,7109*
€ 0,9528*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9528*
€ 1,13383
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9453*
€ 1,12491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8481*
€ 1,00924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 95,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 52025050 Kabelverschraubung Grau Polystyrene
Lapp Kabel
52025050
ab € 3,8464*
Ähnlich
Lapp 52025130 Kabelschiene Grau Polystyrene 25 Stück(e)
Lapp Kabel
52025130
ab € 2,17*
Ähnlich
10063622 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG21x1,588 KRP-42 flach Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063622
ab € 4,51*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 PA gr unbeh 53mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG36/16
Lapp Kabel
52025140
ab € 3,86*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 PA gr unbeh 53mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG36/21
Lapp Kabel
52025150
ab € 3,87*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 PA gr unbeh 60mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG42/29
Lapp Kabel
52025170
ab € 4,48*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 15mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG48/42
Lapp Kabel
52025070
ab € 5,7736*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 65mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG48/29
Lapp Kabel
52025180
ab € 6,10*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 65mm ger Polyamid (PA) SKINDICHTKUPG48/36
Lapp Kabel
52025190
ab € 6,09*
Ähnlich
Kunststoffreduzierung KRP 13,5/7 LG
Wiska
10063607
ab € 0,4055*
Ähnlich
Kunststoffreduzierung KRP 21/11 LG
Wiska
10063613
ab € 0,6391*
Ähnlich
Reduzierring Kst PG29PG21 KRP29/21LG
Wiska
10063618
ab € 1,8982*
Ähnlich
Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG9x1,41 KRP-1309 flach Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
ab € 0,41*
Ähnlich
WISKA KRP 11/7 Kunststoffreduzierung Pg
Wiska
10063605
ab € 0,3491*
Ähnlich
WISKA KRP 21/16 Kunststoffreduzierung Pg
Wiska
10063615
ab € 0,9986*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen