Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V, IP60, 5m 15223004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-67177023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15223004
EAN/GTIN:
     4250047799467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V, IP60, 5m 15223004

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 158,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,31*
€ 161,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 170,05*
€ 8,50*
ab € 141,07*
€ 173,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,68*
€ 174,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 51,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.