Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 4100K 1360lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 4100K 1360lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 4100K 1360lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 4100K 1360lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-15223004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15223004
EAN/GTIN:
     4250047799467
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip QualityFlex® Select, IP60, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 4100K 1360lm/m 120°

  • Farbtemperatur: 4100 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15223004
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • IP-Schutzart: 60
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 4395,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • EPREL Nr.: 877387
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 158,35*
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 169,17*
€ 8,50*
ab € 141,14*
€ 172,46*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,81*
€ 174,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,52*
€ 179,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.