Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15223004 LED-Flexband,IP62,5m 14,4W/m, 24V, 4100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0447544
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15223004
EAN/GTIN:
     4250047799467
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1200.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 158,35*
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 169,23*
€ 8,50*
ab € 142,07*
€ 172,53*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,74*
€ 174,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,57*
€ 179,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.