Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung ILC 2050 BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90053760
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403160
EAN/GTIN:
     4055626260587
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway

Steuerung ILC 2050 BI

Steuerung mit Ethernet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 658,14*
€ 705,08*
Frei Haus
ab € 669,22*
€ 711,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 702,90*
€ 749,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,41*
€ 767,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 727,42*
€ 776,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,52*
€ 837,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,99*
€ 827,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2861441
ab € 111,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2861580
ab € 203,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1061902
ab € 245,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1139368
ab € 212,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2404321
ab € 246,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2700893
ab € 221,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2701927
ab € 317,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2702141
ab € 160,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2702502
ab € 189,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2702503
ab € 189,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2702795
ab € 164,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2736903
ab € 52,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2861328
ab € 189,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2861360
ab € 90,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2861409
ab € 36,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.