Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der modulare Inline-Controller für utomatisierungsanwendungen aus d ILC2050BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469735
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403160
EAN/GTIN:
     4055626260587
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway
Steuerung (SPS), Inline-Controller, 4x Ethernet, Emalytics, 1024 MByte Arbeitsspeicher, Linux. Breite: 80,09 mm, Ausführung: modular, Höhe: 120,55 mm, Tiefe: 70,03 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speichergröße: 1048576 kByte, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 4, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...30 V, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ILC2050BI
Ident Code:
2403160
Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,54*
€ 701,42*
Frei Haus
ab € 668,04*
€ 708,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 699,73*
€ 746,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,49*
€ 765,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 727,63*
€ 773,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,50*
€ 920,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,16*
€ 920,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,71*
€ 905,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,66*
€ 888,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2861441
ab € 113,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2861580
ab € 205,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1061902
ab € 245,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1139368
ab € 212,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2404321
ab € 243,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2700893
ab € 221,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2701927
ab € 317,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2702141
ab € 160,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2702502
ab € 189,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2702503
ab € 188,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2702795
ab € 164,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2736903
ab € 52,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2861328
ab € 189,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2861360
ab € 90,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2861409
ab € 36,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.