Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung ILC 2050 BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90053760
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2403160
EAN/GTIN:
     4055626260587
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway

Steuerung ILC 2050 BI

Steuerung mit Ethernet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,54*
€ 701,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 668,04*
€ 708,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 699,73*
€ 746,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,49*
€ 765,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 727,63*
€ 773,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,43*
€ 843,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,01*
€ 842,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,16*
€ 830,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,19*
€ 815,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2861441
ab € 113,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2861580
ab € 205,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1061902
ab € 245,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1139368
ab € 212,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2404321
ab € 243,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2700893
ab € 221,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2701927
ab € 317,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2702141
ab € 160,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2702502
ab € 189,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2702503
ab € 188,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2702795
ab € 164,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2736903
ab € 52,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2861328
ab € 189,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2861360
ab € 90,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2861409
ab € 36,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.