Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe 965 M6X25 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95955936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415066
EAN/GTIN:
     4012195303619
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Distanzmuffe 965 M6X25 G

Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
25 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,60*
€ 166,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,70*
€ 168,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,38*
€ 178,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 178,76*
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 184,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,76*
€ 212,7244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,39*
€ 207,5241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,32*
€ 201,4908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,21*
€ 196,5999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,69*
€ 179,3211
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 113,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 237,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 162,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 198,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 154,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 374,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.