Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
WiFi-Kamera 1080p,App,sw/si Outdoor 176577
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-53272516
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176577
EAN/GTIN:
4047443444189
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
WiFi-Kamera 1080p,App,sw/si Outdoor 176577
- mit der Überwachungskamera per App- und Sprachsteuerung Außenbereiche wie Haus, Hof, Garten, Terrasse, Garage überwachen und mit Alarmszenarien z.B. in Kombination mit anderen Smart-Home-Produkten ein sicheres und komfortables Zuhause schaffen - unsere Überwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer über Ihr Grundstück schleicht mit den Aufnahmen der Außenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht können Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kameraüberwachung verlassen - WLAN-Überwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, können Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren oder automatisch eine Aufzeichnung starten lassen - mehr lokaler Speicher komplett ohne Cloud mit MicroSD-Kartenslot: Speicherkarten bis zu 128 GB bieten ausreichend Platz für umfangreiche Videoaufnahmen, damit kein Aufnahmematerial verloren geht - Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von überall und jederzeit die Kontrolle über Grundstück, Garten und Haustür - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Außenkamera einfach auf Geräten mit Bildschirm anzeigen lassen - einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen - der perfekte Start: Die WLAN-Überwachungskamera eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurüsten - Live-Ansicht: Per Echtzeitvideo beobachten, was rund ums Haus oder im Garten geschieht - 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen eine Kommunikation über die WLAN-Außenkamera z.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Weitere Suchbegriffe:
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
outdoor farbkamera
,
ir überwachungskamera
,
ir-überwachungskamera ip67
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 58,00*
Lager 8066
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 43,98*
€ 58,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 59,74*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,03*
€ 61,75*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,36*
€ 62,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS526 mit 10-Jahres-Batterie
Hama
00223842
ab € 16,14*
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS536
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama Smarte Alarmsirene, 97,4 dB, Ton und Blitzleuchte, per Sprache/App steuern
Hama
00176590
ab € 20,02*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera mit Licht und Bewegungsmelder, WLAN, fur ausen, 1080p
Hama
00176614
ab € 96,63*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, SW
Hama
00176646
ab € 60,45*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, WS
Hama
00176645
ab € 60,53*
Ähnlich
Hama Warnweste Automotive, Neongelb
Hama
00178133
ab € 5,04*
Ähnlich
Hama WiFi-Bewegungsmelder
Hama
00176554
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama WLAN-Kamera, Outdoor, Akku, Solar, Ausenkamera mit Bewegungsmelder, 1080p
Hama
00176615
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen