Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uberwachungskamera, WLAN, fur ausen, Nachtsicht, Aufzeichnung, 1080p, Schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00176577
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176577
EAN/GTIN:
     4047443444189
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat. Uber das Smartphone uberwachen Sie dank Bewegungsmelder, Live-Ansicht und Nachtsicht Haus und Hof - fur ein sicheres Zuhause. - unsere Uberwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer uber Ihr Grundstuck schleicht – mit den Aufnahmen der Ausenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht konnen Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kamerauberwachung verlassen - WLAN-Uberwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, konnen Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren oder automatisch eine Aufzeichnung starten lassen - mehr lokaler Speicher komplett ohne Cloud mit MicroSD-Kartenslot: Speicherkarten bis zu 128 GB bieten ausreichend Platz fur umfangreiche Videoaufnahmen, damit kein Aufnahmematerial verloren geht - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Grundstuck, Garten und Haustur - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Ausenkamera einfach auf Geraten mit Bildschirm anzeigen lassen - mit der Uberwachungskamera per App- und Sprachsteuerung Ausenbereiche wie Haus, Hof, Garten, Terrasse, Garage uberwachen und mit Alarmszenarien z.B. in Kombination mit anderen Smart-Home-Produkten ein sicheres und komfortables Zuhause schaffen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die WLAN-Uberwachungskamera eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten - Live-Ansicht: Per Echtzeitvideo beobachten, was rund ums Haus oder im Garten geschieht - 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher ermoglichen eine Kommunikation uber die WLAN-Ausenkamera z.B. mit Postbote, auch von unterwegs - Audioerkennung mit 2-stufig einstellbarer Empfindlichkeit (High/Low): WLAN-Kamera sendet bei Ton eine Pushbenachrichtigung auf das Smartphone - zusatzliche Sicherheit uber optionale Cloud-Videospeicherung (kostenpflichtig) - fur drausen (IP 65): vor Staub und Strahlwasser geschutzt kann die Outdoor-Kamera bedenkenlos und unauffallig an Fassaden angebracht werden - multi-user-fahig: mehrere Benutzer konnen gleichzeitig auf die Ausenkamera zugreifen - praktisch, wenn man z.B. im Urlaub ist - die Sicherheitskamera lasst sich gegen Einbruch und Vandalismus einsetzen, aber auch fur im Garten spielende Kinder, Haustiere oder Pferdestall - Spannungsversorgung uber das mitgelieferte Netzteil - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Uberwachungskamera (fest montiertes Kabel: 47 cm) - 1 Netzteil 12V/1A (fest montiertes Kabel: 147 cm) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
270.27 g
Hohe:
19.5 cm | 13,2 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm | 8 cm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Speichermedium:
CLOUD/microSD/microSDHC
Farbton:
Schwarz, Silber
Auflosung:
1920 x 1080 (Full HD)
Sensorik:
Audiosensor, Bewegungssensor
Stromversorgung:
Netzteil (12V)
Tiefe:
8 cm
Max. Schwenkbereich:
0 Grad
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Nachtsicht
Bildrate:
max. 25 Bilder pro Sekunde
Max. Hardwareauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Funkverschlusselung:
WPA2
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. -10°C bis ca. +50°C
Besonderheit:
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
IP-Schutzklasse:
IP65 (Schutz gegen Staubeintritt und Dauerregen)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ C, CEE 7/16 (Europa)
Max. Neigungswinkel:
0 Grad
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS), Apple Siri (Shortcuts), Google Home
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Schwarz/Silber
Erfassungswinkel:
110 Grad
Integriert:
Lautsprecher
Onlinespeicherfahig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Kabellos, Kamera, Internet, Uberwachung, Uberwachungskamera, Outdoor, Cam, Webcam, Web, ausen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 58,00*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 43,98*
€ 58,12*
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 59,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,03*
€ 61,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,36*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,14*
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 20,02*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,63*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,45*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,53*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,04*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.