Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kalender X-tra!Line- VO-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162656
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender

UnPKrzichtbar, um die Jahresplanung stets im Blick zu haben: Der Kalender X-tra!Line- VO-12 von FRANKEN.
Der Kalender X-tra!Line- VO-12 von FRANKEN bietet Ihnen einen Ausblick auf das gesamte Jahr. Von Januar bis Dezember wird jeder einzelne Tag erfasst und sowohl Projekte als auch Urlaube lassen sich wunderbar planen. Dank der speziallackierten, magnethaftenden und immer wieder neu beschreibbaren Oberfläche überzeugt der Jahresplaner neben praktischen auch mit umweltschonenden Eigenschaften.

  • speziallackierte, weisse Oberfläche mit magnethaftenden und beschreibbaren Eigenschaften
  • silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
  • Jahresübersicht/12 Monate (Tagesfeld 58 x 14 mm)
  • mit Ablageschale
  • inkl. Zubehör für die Wandbefestigung
  • Grösse: B 900 x H 600 mm
  • umweltfreundlich, da jedes Jahr aufs Neue PKrwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Zubehör zur Wandbefestigung, Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
14 x 58 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
600 mm
Gewicht:
2.616 kg
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel franken, plantafel jahresplaner, 162656, 162656-SW81, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Dispotafel, wandplaner, Jahresplantafel, Wandkalender, Wand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,74*
€ 64,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,45*
€ 64,08*
€ 5,50*
ab € 45,98*
€ 66,22*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 50,41*
€ 66,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 117,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,32*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,39*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 0,711*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.