Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Polyethylen, rund, 37 l, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94414
Herst.-Nr.:
     FG261000WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • rund
  • Vollkunststoffkonstruktion
  • rostfrei, stoss- und kratzfest, kälte- und formbeständig, bruchfest
  • zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
  • robuste Deckel (optional) mit Schnappverschlüssen für sicheres, stabiles Stapeln
  • starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
  • robuste Fahrgestelle (optional) aus Kunststoff mit 5 bzw. 4 Lenkrollen, leicht montierbar
  • lebensmittelecht
  • Lieferung ohne Deckel und Fahrgestell
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
435 mm
Gewicht:
1.217 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
37 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne weiß, abfallbehälter für außenanlagen, abfallkorb kunststoff, 94414, 94414-SW81, Abfall-Trennsystem
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 29,72*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 29,95*
1 Tag
51
1
€ 5,45*
ab € 22,38*
€ 29,99*
1 Tag
51
2
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 31,00*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 49,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 0,92*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,12*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,89*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 36,19*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 36,12*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 105,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 106,10*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,27*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,98*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 10,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.