Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard Nobo Prestige 1901033
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-1901033
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901033
EAN/GTIN:
5028252118224
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Whiteboard Nobo Prestige 1901033
90x120cm, emailliert, trocken abwischbar, Ablageschale, Stativ-Drehtafel mit Rollen - Nobo Stativdrehtafeln Prestige mobile Whiteboards 1901031. Einmal weiß, immer weiß! Bleibt weiß - für lange Haltbarkeit. Tafelmaße: 900x1200mm (HxB), Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: Aluminium, Stativ: Metall, Gestell: Zweibeinstativ mit 4 Laufrollen. Ausführung: ausgezeichnete magnetische porenfreie emaillierte Oberfläche mit überragender Löschbarkeit und hoher Widerstandsfähigkeit (gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen), doppelseitige mobile Tafel mit horizontaler Drehfunktion, große Stiftablage, magnethaftend, trocken und nass abwischbar, mit Boardmarker beschreibbar, horizontale Drehachse um 360 Grad schwenkbar. Lieferung inklusive Befestigungselementen, en trocken abwischbarer Nobo Marker und ein Satz Magnete. Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
whiteboard
,
whiteboard tafel
,
weißwandtafel
,
brainstorm
,
nobo
,
effiziente meetings
,
erfolgreiche meetings
,
Magnetboards
,
Magnettafeln
,
Drehtafeln
,
Schreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Wandtafeln
,
Stativ-Drehtafeln
,
Plantafeln
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 413,34*
€ 479,69*
Lager 3636
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 451,87*
€ 510,10*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,99*
€ 527,07*
Lager 1682
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,35*
€ 536,63*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 491,06*
€ 566,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Nobo
1901916
ab € 88,75*
Zubehör
Dreibein-Flipchart, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Nobo
1902045
ab € 95,34*
Zubehör
Glas-Whiteboard, magnetisch, 300 x 300 mm, Einzelhandelsverpackung, schwarz
Nobo
1903950
ab € 21,40*
Zubehör
Glas-Whiteboard, magnetisch, 300 x 300 mm, Einzelhandelsverpackung, weiß
Nobo
1903956
ab € 21,53*
Zubehör
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Nobo
1901043
ab € 285,34*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille,1500x1200mm,ws
Nobo
1901035
ab € 484,45*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion, 1200x900mm,ws
Nobo
1901029
ab € 392,83*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Nobo
1901031
ab € 417,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen