Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)
Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)
Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)
Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-4589-10
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890001
EAN/GTIN:
     4002432121021
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

Fächermappen Leitz WOW Projektmappen 4589 (WEISS)

A4, 5 Fächer, Gummizugverschluss, PP, WOW-Farben, Pack 5 Stück - Leitz hochwertige Projektmappen 4589 in brillianten WOW-Farben sind ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen. Anzahl Fächer: 5, für Format: A4, Material: Polypropylen (PP), Maße: 330x254x38mm (BxTxH), Gewicht: 290g. Ausführung: ausdehnbare Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen, ein festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher, raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²).
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, fächermappe leitz grau, projektmappe, leitz projektmappe, Leitz, Projektmappen, Mappen, PP, Plastik, WOW, Organisationsmappen, Ordnungsmappen, Fächermappen, Gummibandmappen, Gummizugmappen, Solid, Sammelboxen, Sammelmappen, Dokumentenfächertasche, Fächertasche/-mappe, Akkordeon-Fächertasche, Dokumententasche/-mappe, Arbeitsmappen, Businessmappen, Dokumententaschen, Dokumentenmappen, Fächertaschen, Messemappen, Managermappen, Konferenzmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 10,76*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 12,09*
1
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,53*
Lager 3636
1555
5
€ 4,95*
ab € 8,746*
€ 13,876*
1
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,876*
€ 16,51244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,776*
€ 16,39344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,226*
€ 15,73894
pro Stück
ab 225 Stück
€ 11,206*
€ 13,33514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,746*
€ 10,40774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,23*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,51*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,25*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,94*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.