Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Wow A4 6 Fächer PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Wow A4 6 Fächer PP weiß
Fächermappe Wow A4 6 Fächer PP weiß
Fächermappe Wow A4 6 Fächer PP weiß
Fächermappe Wow A4 6 Fächer PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45890001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890001
EAN/GTIN:
     4002432121021
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Leitz Fächermappe WOW
  • Für die Projektorganisation
  • 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl
  • Beschriftungsschildchen
  • Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien
  • Mit Visitenkartentasche
  • Verschluss mit Gummizug
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 330 x 245 x 38 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß
Farbe des Fächerblocks:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, fächermappe leitz grau, projektmappe, leitz projektmappe, 4589, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Plastik, PP, Projekt, Projekt-Mappe, WOW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 10,76*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 12,09*
1
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,53*
2 Tage
1555
5
€ 4,95*
ab € 8,746*
€ 13,876*
1
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,23*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,51*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,25*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,94*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.