Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Milwaukee M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Milwaukee M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Milwaukee M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Artikel-Nr.:
     369-6C5149219
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459825
EAN/GTIN:
     4058546029975
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Kompakte, ergonomische Bauform
Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
Stufenlose Drehzahlsteuerung
Arretierbarer Schalter
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FBL-0
Akku:
Li-ion
Spannung [V]:
18
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
4.4
Weitere Suchbegriffe: M18FBL-0 AKKU-LAUBBLAESER XXX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,57*
€ 124,96*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 170,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 170,72*
€ 4,90*
ab € 141,98*
€ 178,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 132,06*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 103,25*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 180,79*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 88,01*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.