Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18FBL-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Artikel-Nr.:
     5417S-p1150385
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459825
EAN/GTIN:
     4058546029975
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
milwaukee akku laubbläser
akku laubbläser
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Kompakte, ergonomische Bauform
Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
Stufenlose Drehzahlsteuerung
Arretierbarer Schalter
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Spannung:
18
Ausführung:
Akku sonstige
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge ohne Aufsatz:
386
Luftdurchsatz:
212 (l/s)
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
4,4
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:
14000
Lüftergeschwindigkeit (min-1):
14
Luftgeschwindigkeit:
133 / 193 (km/h)
Hersteller:
Milwaukee
Luftvolumen:
8,75 / 12,7
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: milwaukee laubbläser, Milwaukee, Akku-Gebläse, M18FBL-0, (ohne, Akku, und
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,32*
€ 121,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 145,00*
€ 180,38*
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 180,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 185,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 190,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,64*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,19*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,25*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 212,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 205,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 224,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.