Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 554, Dicht- und Klebstoff, schwarz, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex
Sikaflex
Artikel-Nr.:
     369-6G1961390
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosserieklebstoff
Komponentenkleber
Sikaflex®-554 ist ein elastisches einkomponentiges STP-Klebstoffsystem, das speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung entwickelt wurde. Sikaflex®-554 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen. Sikaflex®-554 kann mit dem Booster- und PowerCure-System beschleunigt werden. Hinweise: Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Oberflächenvorbehandlung hängt von der spezifischen Beschaffenheit des Untergrundes ab und ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung sind in der aktuellen Sika® Vorbehandlungstabelle zu finden. Die dort enthaltenen Informationen basieren auf Erfahrungen und müssen in jedem Fall durch Vorversuche mit Originalmaterialien überprüft werden.Anwendung: Sikaflex®-554 eignet sich für Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignete Untergründe sind Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen,Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Sikaflex®-554 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-554 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Montageanweisung: Sikaflex®-554 kann zwischen 5 °C und 40 °C verarbeitet werden (Umgebung und Produkt). Änderungen in der Reaktivität und den Applikationseigenschaften müssen berücksichtigt werden. Die optimale Temperatur für Untergrund und Dichtstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Viskositätsanstieg bei kühlen Temperaturen beachten. Für eine leichte Verarbeitung den Klebstoff auf Raumtemperatur erwärmen.Sikaflex®-554 mit einer geeigneten Kartuschen-/Beutelpistole oder Pumpanlage verarbeiten.Die Hautbildezeit ist bei heißem und feuchtem Klima deutlich kürzer. Bauteile immer vor der Hautbildung fügen. Nachdem sich eine Haut gebildet hat, nicht mehr verpressen. Informationen zur Auswahl und Einrichtung eines geeigneten Pumpensystems gibt das System Engineering bei Sika Industry.Vorteile:
  • Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne Primer
  • Sehr gut witterungsbeständig
  • Erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
  • ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Beschleunigte Aushärtung durch Sika Booster oder Sika PowerCure möglich
  • Frei von Lösemittel, Isocyanat, Phthalat und PVC
  • Dynamisch hoch belastbar
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
55
Basis:
Silanterminiertes Polymer (STP)
Reißdehnung:
500%
Hautbildungszeit:
25 min
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
12
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,66*
4 Tage
828
12
€ 7,99*
ab € 13,64917*
€ 16,72917*
5 Tage
69
12
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 16,85*
16 Tage
69
12
€ 8,90*
ab € 13,76*
€ 16,87*
Lager 369
12
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 229,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,04*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,30*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.