Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Sikaflex 252 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-6G6794822
Hersteller:
Sika
Herst.-Nr.:
7194
EAN/GTIN:
7611237074288
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Sikaflex®-252 eignet sich für Baugruppen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert oder verzinkt), Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-252 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Vorteile: Gute Haftung auf einer Vielzahl von UntergründenGeeignet auch bei hohen dynamischen BelastungenGute spaltfüllende EigenschaftenÜberlackierbarSchwingungsdämpfendElektrisch nicht leitend
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
50
Basis:
1-K Polyurethan
Reißdehnung:
400 %
Hautbildungszeit:
40 min
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Montagekleber und Zubehör
>
Hybrid-Polymer-Kleber
Weitere Suchbegriffe:
Dichtmasse
,
Dichtungspaste
,
Faserdichtmasse
,
Hochtemperaturkleber
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Konstruktionskleber
,
Konstruktionsklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
PU-Dichtstoff
,
Polyurethan-Dichtstoff
,
sika dichtmasse
,
dichtungspaste
,
beutel dichtungspaste
,
Kleb- und Dichtstoffe
,
Klebstoff
,
Polymer
,
Dichtstoff
,
Hybrid
,
Montagekleber
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 29,35*
Lager 3145
1 Tag
167
1
€ 5,90*
ab € 26,88*
€ 35,07*
Lager 214
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 35,85*
Lager 334
8 Tage
210
20
€ 7,95*
ab € 36,26*
€ 41,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,04232* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 587,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
KAUFMANN Fugenspachtel für Silikonfugen aus Kunststoff
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Powerflow Cartridge 310ml 18 zu 1
Innotech
10157794
ab € 27,05*
Zubehör
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 600 ml Beutel
Schuller Eh'klar
41130
ab € 23,03*
Zubehör
SIKA Beuteladapter für Folienbeutel
Sika
4137
ab € 2,26*
Zubehör
SIKA Düsenspitze 170 mm
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
Sika
587497
ab € 112,50*
Zubehör
Sika Remover 208 1 Liter
Sika
34288
ab € 17,84*
Zubehör
SIKA V-Cut Düsenspitze
Sika
27689
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen