Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Schutzhandschuh AlphaTec 58-530B,Farbe grün/schwarz,Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1986016
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58-530B
EAN/GTIN:
10076490456891
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schutzhandschuhe "AlphaTec 58-530"
Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko ∙ Nach EN 374 - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken ∙ EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ Hoher Tragekomfort ∙ Durch die Ansell grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit ∙ Schutz vor schädlichen Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten ∙ Antistatisch gemäß EN 1149 ∙ AQL 0.65 ∙ Trägermaterial Acryl oder Nylon ∙ Länge 305 mm ∙ Farbe flaschengrün/anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
A
Abriebfestigkeit:
3
Ausführung:
Acryl
Länge:
305 mm
Größe:
10
VE Paar/Karton:
6/72
Farbe:
grün/schwarz
Gefahren-Kategorie:
3
Weiterreißfestigkeit:
2
... >
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
>
Schutzhandschuhe (Chemie)
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Chemikalien-Schutzhandschuhe
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
192
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,87*
€ 6,11*
Lager 4012
1 Tag
23
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,23*
Lager 3995
4 Tage
225
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,81*
€ 6,27*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,41*
Lager 369
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar (
entspricht € 462,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58530B110
ab € 4,78*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58530B090
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen