Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec 58-530B Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 3995
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3995-3058-530B10
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58530B10
EAN/GTIN:
10076490456891
produktdatenblatt-alphatec-58-530b.pdf
lebensmittelzulassung-alphatec-58-530b.pdf
eu-konformitaetserklaerung-alphatec-58-530b.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Chemikalienschutz
Beschreibung:
Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.
Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.
AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.
Eigenschaften:
Die integrierte ANSELL GRIP™ Technology ermöglicht ein kontrolliertes Greifen von nassen oder öligen Objekten mit geringerem Kraftaufwand. Diese einzigartige Kombination aus flüssigkeitsdichtem Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Fingerbeweglichkeit macht den AlphaTec-Handschuh zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.
Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte ANSELL GRIP™ Technology verhindert bei der Herstellung die Durchdringung des Trägermaterials durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene, solide Schutzschicht reduziert erheblich das Risiko eines Hautkontakts durch das Durchdringen der Chemikalie des Handschuhmaterials.
Der 58-530B mit schwarzem Acrylträger wird für Arbeiten in Außenbereichen empfohlen.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Grau
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Acryl
Gauge:
7
Länge:
290
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
10076490456891
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3122A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AJKLOPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Norm thermische Risiken:
EN 407 (X1XXXX)
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
... >
Lager 3995
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
GUTE GRIFFSICHERHEIT
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
192
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,87*
€ 6,11*
Lager 4012
1 Tag
23
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,23*
Lager 3995
4 Tage
225
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,81*
€ 6,27*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,41*
Lager 369
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 66 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 132 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 37,62* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3995
Versand:
Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3995
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58530B110
ab € 4,78*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58530B090
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen