Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25208800-9
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8800-9
EAN/GTIN:
7340118318639
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4121X), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitril
Material Futter: Nylon, Elasthan, 15 gg
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 205 - 265 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Dünn
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig und bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
,
(4121X),
,
(X1XXXX)
,
388:2016
,
407:2004
,
8800
,
EN
,
Ejendals
,
Infinity
,
Montagehandschuh,
,
Tegera®
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
8 Tage
36
6
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,64*
Lager 380
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,67*
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,71*
Lager 260
6 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,77*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 5
Ejendals
8800-5
ab € 15,37002*
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6
Ejendals
8800-6
ab € 2,48*
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7
Ejendals
8800-7
ab € 2,49*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Ejendals
8800/11
ab € 2,10*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 8
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Tegera® 8800 Infinity Größe 10
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen