Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Artikel
Durable Papierkorb SAFE, 62 Liter, mit Flammenlöschkopf, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-36775E
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
330701
EAN/GTIN:
4005546988580
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
DURABLE Papierkorb SAFE RUND 60
- aus Stahl
- mit Flammenlöschkopf
- selbstlöschende Deckel
Form: rund
Deckel: Nein
Farbe: schwarz
Tretmechanismus: Nein
Material: Stahl, epoxidharzbeschichtet
Brennverhalten: selbstlöschender Deckel
Höhe (Länge): 66,2 cm
Durchmesser: 37,5 cm
Serie: SAFE
... >
Am Schreibtisch
>
Am Schreibtisch
>
Papierkörbe
... >
Marken-Shop Durable
>
Abfallbehälter
>
Papierkörbe mit Flammenlöschkopf
... >
Ausstattung
>
Kommunalbedarf
>
Raucherbereich
Weitere Suchbegriffe:
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
standaschenbecher rund stahl
,
durable stahlpapierkorb
,
stand aschenbecher
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Papierkörbe
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 56,78*
€ 70,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,02*
€ 70,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,41*
€ 76,47*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 59,64*
€ 76,47*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 63,13*
€ 81,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 63,13* pro Box)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, anthrazit
Durable
330158
ab € 11,43*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330123
ab € 11,43*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
Durable
331058
ab € 16,73*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, schwarz
Durable
330001
ab € 14,97*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30mm, metallic silber
Durable
330023
ab € 14,90*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330401
ab € 12,29*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 30 Liter, schwarz
Durable
330301
ab € 19,48*
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB QUADRO, schwarz
Durable
1701579221
ab € 5,54*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, grau
Durable
330510
ab € 24,27*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330523
ab € 24,67*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Safe rund 15 Liter, schwarz
Durable
330501
ab € 24,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen