Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh HyFlex® 11-920 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_HyFlex_11-920_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_HyFlex_11-920_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
HyFlex_11-920_Blue_Product_-_Back.jpg
HyFlex_11-920_Blue_Product_EMEA_-_U-card.jpg
HyFlex_11-920_Blue_Product__Prop.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-920010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1192010
EAN/GTIN:
     10076490489387
Datenblatt_hyflex-11-920.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Eine bahnbrechende Kombination von hoher Griffsicherheit und Öldichtigkeit

Beschreibung:

  • So funktioniert die in den HyFlex® 11-920 integrierte Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff. Dadurch kann der Anwender kleine bis mittelgroße Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher greifen.
  • Schützt die Haut vor Ölverschmutzungen. Integriert alle Kernmerkmale der HyFlex®-Reihe von Ansell. Anwender schätzen die herausragende Passform, den Tragekomfort und die Trockenheit sowie die exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität, die diese Handschuhe bieten.

Eigenschaften:

  • HyFlex® 11-920 bietet Griffsicherheit und Ölabweisung bei Arbeiten in ölbelasteten Arbeitsbereichen.
  • Die ANSELL GRIP™ Technology enthält mikroskopisch kleine Kanäle in der Handschuhbeschichtung, über die Öl abgeleitet wird, um beim Umgang mit öligen Teilen einen sicheren Griff zu ermöglichen.
  • Die RIPEL™ Das Ergebnis der Liquid Repellence Technology ist eine flüssigkeitsundurchlässige Schicht, die Hautkontakt des Handschuhträgers mit Öl oder Schmiermitteln verhindert und somit die Gesundheit der Hand fördert.
  • Nahtloses Strickgewebe mit herausragender Passform und Fingerbeweglichkeit für maximalen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag
  • Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
208-270
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490489387
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3131A)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, ÖLGRIFF
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 3,89*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 3,90*
3 Tage
54
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,93*
Lager 3995
322
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,95*
€ 4,06*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 108 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 216 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11920110
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell
11920060
ab € 2,92*
Ähnlich
Ansell
11920070
ab € 2,82*
Ähnlich
Ansell
11920080
ab € 2,84*
Ähnlich
Ansell
11920090
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.