Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Alphatec 58-735 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3058-735009_01_AlphaTec_58-735_Sea_Green_Shell_Anthracite_Grey_Product_-Front.jpg
3058-735009_01_AlphaTec_58-735_Sea_Green_Shell_Anthracite_Grey_Product_-Front.jpg
AlphaTec_58-735_-_Green_-_Product_-_Side.jpg
AlphaTec_58-735_Sea_Green_Shell_Anthracite_Grey_Product_-_Back.jpg
AlphaTec_58-735_Sea_Green_Shell_Anthracite_Grey_Product_EMEA_-Front.jpg
AlphaTec_58-735_Sea_Green_Shell_Anthracite_Grey_Product_EMEA_-_U-Card.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3058-735009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-735-9
EAN/GTIN:
     10076490464513
produktdatenblatt_alphatec-58-735.pdf
lebensmittelzulassung_alphatec-58-735.pdf
eu-konformitaetserklaerung_alphatec-58-735.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Wählen Sie nicht einen Chemikalien- oder Schnittschutz, sondern beides!

Beschreibung:

  • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe
  • Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort

Eigenschaften:

  • INTERCEPTTM Cut Resistant Technology für wirksamen Schutz vor Verletzungen
  • Optimierte Passform für bessere Fingerbeweglichkeit mit in die Nitrilbeschichtung integriertem schnittfesten Trägermaterial & Tastsensibilität statt Doppelbehandschuhung
  • Exzellenter Nass-/Trockengriff,dry & größere Fingerbeweglichkeit und geringere Handermüdung
  • Hochsichtbares Trägermaterial als Indikator einer Beschädigung des Handschuhs und einer damit verbundenen Schwächung des Chemikalienschutzes 
  • Umschlagbare Barriere an der Stulpe zur Verhinderung einer Tropfenbelastung der Unterarme
  • Nach unabhängigen Zertifizierungstests als hautfreundlich zertifiziert. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX.
  • Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Grau
Hauptmaterial:
Nitril und Polyimide
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
18
Länge:
350
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
10076490464513
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X32C)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Norm thermische Risiken:
EN 407 (X1XXXX)
Zertifikat:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZ C
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,71*
€ 10,64*
3 Tage
262
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 10,65*
2 Tage
262
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,66*
Lager 3995
60
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 8,79*
€ 11,19*
5 Tage
61
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 11,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58735100
ab € 8,27*
Ähnlich
Ansell
58735110
ab € 8,01*
Ähnlich
Ansell
ab € 7,77*
Ähnlich
Ansell
58735070
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell
58735080
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.