Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Kleben statt Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex Kleben statt Bohren
Pattex Kleben statt Bohren
Pattex Kleben statt Bohren
Pattex Kleben statt Bohren
Pattex Kleben statt Bohren
Pattex Kleben statt Bohren
Artikel-Nr.:
     400-1635643
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKB40
EAN/GTIN:
     4015000412087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber

Pattex Kleben statt Bohren


Pattex Kleben statt Bohren
Ein wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, ohne Lösemittel. Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe.

Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen).

Beondere Eigenschaften:
- Einfach - ohne unhandliches Werkzeug
- Leise - ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher
- Sauber - ohne Staub und Schmutz
- Lösemittelfrei
- Für innen und außen
Farbton:
weiß
- Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C
- Inhalt: 400 g

Ausführung 400 g PKB 40



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, kunststoffkleber tangit, wasserbasierender klebstoff, Pattex®-Klebstoff, Klebstoff, Kleber, Kleben-statt-Bohren, Pattex-Kleben-statt-Bohren, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,80*
4 Tage
77
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,80*
2 Tage
145
12
€ 5,45*
ab € 7,33*
€ 9,00*
2 Tage
145
12
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,05*
Lager 400
111
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,41*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,29*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,29*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,70*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,78*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,17*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.