Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterpolierer EP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterpolierer EP/E
Exzenterpolierer EP/E
Exzenterpolierer EP/E
Artikel-Nr.:
     400-2305313
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28680
EAN/GTIN:
     4006274286801
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Nass-Polierer

Exzenterpolierer EP/E


Der Exzenterpolierer EP/E von PROXXON- Made in Europe. Mit 230 Volt DC-Spezialmotor. Hochflexible, 230 cm lange Zuleitung für das Stromnetz. Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung. Stufenlose Drehzahlregelung. Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckguss-Gehäuse. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich. Zum Lieferumfang gehören: Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung (Ø 50 mm). Dazu Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion (75 ml), Microfasertuch.

Technische Daten:
- 230 Volt DC-Spezialmotor
- Mit reichlich Zubehör
- 230 V, 100W
- 800 - 2.800/min.
- Exzenter Hub 11 mm
- Länge 270 mm
- Gewicht: 2,155 kg
Exzenterpolierer, Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, NIGRIN Polieremulsion, Microfasertuch




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,155 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 135,90*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 135,91*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 141,62*
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 142,98*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 157,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,49*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,50*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,88*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 3,73*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 1,835*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,61*
Zubehör
Proxxon
28672
ab € 8,45*
Zubehör
Proxxon
28674
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.