Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon EP/E 28680 Exzenterpoliermaschine 230V 800 - 2800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S565872
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28680
EAN/GTIN:
     4006274286801
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Nass-Polierer
Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.

Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor mit stufenloser Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und fein ausgewuchtete Exzentermechanik für konstante Polierwirkung. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.

Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch und Schlüssel zum Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Gewicht:
800 g
Drehzahl (max.):
2800 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
800 U/min
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 132,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 132,97*
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 142,71*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 151,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 158,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,80*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,07*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 4,87*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 4,88*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 2,03*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 2,82*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,60*
Zubehör
Proxxon
28672
ab € 8,46*
Zubehör
Proxxon
28674
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.