Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterpolierer EP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterpolierer EP/E
Exzenterpolierer EP/E
Exzenterpolierer EP/E
Exzenterpolierer EP/E
Artikel-Nr.:
     4502-04L0387
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28680
EAN/GTIN:
     4006274286801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Nass-Polierer
Exzenterpolierer, 28680, Proxxon Orbitalpolierer mit 11 mm Hub des Polierers, der ein hologrammfreies Polieren auf lackierten und unbeschichteten Metalloberflächen ohne Erwärmung ermöglicht. Ausgewuchteter Spezialmotor, leistungsstark, leise und langlebig mit stufenloser Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Geräuscharmes Planetengetriebe im Aluminium-Druckgussgehäuse mit ausgewuchteter Exzenterscheibe für gleichmäßiges Polieren. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem POLYPROPYLENE mit Originalausstattung zum sofortigen Einsatz: Schaumstoff-Stützteller Ø50 mm mit Klettverschluss, Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX Polieremulsion für die Lackaufbereitung (2x25 ml), Mikrofasertuch und Schraubenschlüssel für den Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Exzenterpolierer
Drehzahl:
2800 1/min
Leistung:
100 W
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
2.155 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, proxxon polierer, polierer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Poliergerät, Exzenterpolierer, Schleifmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 135,90*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 135,91*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 141,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 142,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 157,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,49*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,50*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,88*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 3,73*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 1,835*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,61*
Zubehör
Proxxon
28672
ab € 8,45*
Zubehör
Proxxon
28674
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.