Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Schubladenschrank blau H1000, 6 Schubl. 14.515.010
Artikel-Nr.:
     4012-116172
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14515010
EAN/GTIN:
     7612269001730
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x1023x725 mm
Farbe:
RAL 5012
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,04*
€ 1.418,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,05*
€ 1.419,02*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,08*
€ 1.450,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,84*
€ 1.462,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,55*
€ 1.494,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,16*
€ 1.725,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,87*
€ 1.715,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,22*
€ 1.651,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,26*
€ 1.609,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,08*
€ 1.555,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
130.745.000
ab € 13,14*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,33*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,74*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,56*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,73*
Zubehör
Lista
80.919.000
ab € 42,65*
Zubehör
Lista
80.908.000
ab € 23,65*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,33*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,69*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,83*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.