Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342495
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14515010
EAN/GTIN:
     7612269001730
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,04*
€ 1.418,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,05*
€ 1.419,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,08*
€ 1.450,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,55*
€ 1.494,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,23*
€ 1.691,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,06*
€ 2.012,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,20*
€ 1.937,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,03*
€ 1.811,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,48*
€ 1.734,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.410,47*
€ 1.678,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,23*
€ 1.641,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
130.745.000
ab € 13,14*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,33*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,74*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,56*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,73*
Zubehör
Lista
80.919.000
ab € 42,65*
Zubehör
Lista
80.908.000
ab € 23,65*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,33*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,69*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,83*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.