Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFN-502C AKKU-NAGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FFN-502C AKKU-NAGLER
M18FFN-502C AKKU-NAGLER
Artikel-Nr.:
     4012-1324283
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471404
EAN/GTIN:
     4058546290320
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
2 Betriebsarten wählbar (Einzelschuss oder Kontaktauslösung)
Einfache, werkzeuglose Tiefeneinstellung
Aufhängehaken
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire"-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° -oder 34°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät, M18FFN-502C AKKU-NAGLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 633,73*
€ 680,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 637,44*
€ 685,91*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,64*
€ 687,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,68*
€ 712,04*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 669,06*
€ 717,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,40*
€ 816,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,12*
€ 789,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,64*
€ 764,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,69*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,66*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,10*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 272,81*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 217,71*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,19*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,80*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,70*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,47*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,14*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.