Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FCOS230-121 AKKU-TRENNSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FCOS230-121 AKKU-TRENNSCHLEIFER IN2
M18FCOS230-121 AKKU-TRENNSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324381
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471697
EAN/GTIN:
     4058546295967
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
RAPIDSTOP™-Scheibenbremse
Beidseitiger Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung
Kompatibel mit dem modularen M18™SWITCH TANK™-System
Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte
Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen
Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden
Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
85 mm Schnitttiefe
Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung
Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: M18FCOS230-121 AKKU-TRENNSCHLEIFER IN2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 703,54*
€ 750,21*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,14*
€ 757,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,27*
€ 782,83*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 742,60*
€ 790,26*
€ 5,95*
ab € 756,28*
€ 801,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,39*
€ 901,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,96*
€ 890,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,76*
€ 857,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,16*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,32*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,08*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,83*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,98*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,87*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,76*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.