Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551, Größe 9
Handschuh Ultrane 551, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-134881
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551279
EAN/GTIN:
     3245425514191
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Eigenschaften:
• Hohe Atmungsaktivität
•Nahtlos, r obuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
34551279
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe, Mehrzweckhandschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6663
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 0,92*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,19*
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,48*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,48*
4 Tage
231
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 9
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.