| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1375978 Herst.-Nr.: 58201090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitiger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit breitem Einsatztemperaturbereich - bis zu 250°C/482°F und bis zu -40°C/°FTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz Vielseitiger Nitril-Chemikalienschutzhandschuh mit breitem Einsatztemperaturbereich - bis zu 250°C/482°F und bis zu -40°C/°F Anwendungsbereiche:- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Kühlhauslagerung
- Verarbeitung von Meeresfrüchten
- Chemikalienverarbeitung
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Gebäudemanagement
- Reinigung
- Wartungsarbeiten
Grip Design: Strukturiertes Rautengriffprofil Standards:- ANSI ABR 5
- ANSI Cut A2
- CE 0493
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 374:2003
- EN407:2020
- EN 511:2006
- Food Contact
Verpackungseinheit:6 Paare in einem Polybeutel / 9 Polybeutel in einer Kiste Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Grün | Länge: | 330 mm | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Schutz gegen Kälterisiken: | 021 | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLOPT (374:2003) | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 8,24* | € 10,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 54 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,21* | € 11,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,45* | ab € 9,54* | € 12,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,95* | ab € 9,13* | € 12,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 64,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|